Motion
6308-ZZ-C3

TIMKEN
6308-ZZ-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06869627
No. Fabricante 6308-ZZ-C3
Precio108.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
6308-ZZ-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06869627
No. Fabricante 6308-ZZ-C3
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
Precio108.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.906 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    1.389 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    6308-ZZC3 COJINETES DE BOLA
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • Dimensiones intercambiables según la norma ISO • Calidad de motor eléctrico (EMQ) • Shield(s) que proporciona cierta protección contra la contaminación y retención de lubricante • Se utiliza en aplicaciones de alta velocidad como motores eléctricos
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6308-ZZ-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 40 mm con diámetro exterior de 90 mm, ancho de 23 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    6308-ZZ-C3
  • Número de Upc del fabricante
    087796294028
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • RPM de funcionamiento máximas
    8500 RPM (grasa), 12000 RPM (aceite)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Clase de precisión
    ISO Normal/ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    6300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796294028

Descripción general

Descripción del fabricante
6308-ZZC3 COJINETES DE BOLA
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • Dimensiones intercambiables de la norma ISO
  • Calidad del motor eléctrico (EMQ)
  • El/los escudo(s) proporcionan cierta protección contra la contaminación y retención de lubricante
  • Se utiliza en aplicaciones de alta velocidad como motores eléctricos