Motion
284692

ANSELL
284692

284692
Artículo MI #06880026
No. Fabricante 284692
Precio7.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
284692

284692
Artículo MI #06880026
No. Fabricante 284692
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
Su precio$7.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A1
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Negro/Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Revestimiento de espuma de nitrilo
  • UPC_NO
    20076490475509

Descripción general

Descripción del fabricante
284692 HYFLEX 11840 TAMAÑO 6, 0
  • Protección mejorada contra la abrasión: proporciona un 20 % más de abrasión para una manipulación más duradera en condiciones abrasivas
  • Agarre mejorado: hasta 2 veces más agarre en entornos secos para un manejo seguro y un día de trabajo más seguro
  • Recubrimiento de espuma de nitrilo FORTIX: el recubrimiento nuevo y mejorado es más suave, lo que aumenta la flexibilidad y la comodidad. El revestimiento de nitrilo de 1.25 mm proporciona hasta 2 veces más agarre y ofrece un tiempo de desgaste un 20 % más largo.
  • Ajuste ergonómico: punto optimizado en la base del dedo meñique a través de las puntas de los dedos y a través de la palma que se adapta a los contornos naturales de las manos
  • Máxima comodidad: Ansell ZONZ℮ Comfort Fit Technology optimiza el tejido en la selección de zonas del forro, mejorando la sujeción, la transpirabilidad y la amplitud de movimiento
  • Sin silicona: sin transferencia de contaminantes de silicona a piezas metálicas antes de pintar
  • Limpio y respetuoso con la piel: se beneficia de un proceso de lavado patentado que extrae eficazmente las impurezas para proporcionar unos guantes más limpios y cómodos.
  • Certificación Oeko-Tex y Dermatest
  • Sin DMF

También puede gustarle

Los clientes también compraron