Motion
284972

ANSELL
284972

284972
Artículo MI #06880101
No. Fabricante 284972
Precio8.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
284972

284972
Artículo MI #06880101
No. Fabricante 284972
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
Precio8.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    9, Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A5
  • Características y beneficios
    • El compuesto de nitrilo de alto rendimiento ofrece una protección mucho superior contra enganches, perforaciones y abrasión en comparación con los guantes de caucho o neopreno • Acabado de palma de pastilla inversa para un mejor agarre en seco/húmedo • Canaleta de puño plegable para evitar goteos en el antebrazo • Los guantes AlphaTec AQUADRI están abordando la necesidad más relevante para los trabajadores: Reducción del sudor; Menos sudor equivale a Mayor comodidad y rendimiento • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA • También disponible en paquete de vend
  • UPC_NO
    20076490473079

Descripción general

Descripción del fabricante
284972 ALPHATEC 58330 TAMAÑO 9,0
  • El compuesto de nitrilo de alto rendimiento ofrece una protección antirrobo, contra pinchazos y abrasiones mucho superior en comparación con los guantes de goma o neopreno
  • Acabado de palma de pastilla inversa para un mejor agarre en seco/húmedo
  • Canalón plegable en el puño para evitar goteos en el antebrazo
  • Los guantes AlphaTec AQUADRI abordan la necesidad más relevante para los trabajadores: reducción del sudor; menos sudor equivale a mayor comodidad y rendimiento
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA
  • También disponible en paquete Vend

Los clientes también compraron