Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 BSPP
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento290 psi
- Presión máxima establecida123 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaG
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaARX
- Ajustar rango de presión7.3 a 123.3 psi
- Rosca estándarBSPP
Descripción general
Descripción del fabricante
ARX20-F01GP REGULADOR COMPACTO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad