Motion
TY210SWH3X00300
Tyvek® TY210S Revestimiento de laboratorio resistente a productos químicos - Uso general, Tyvek®, Cierre frontal a presión, Color: Blanco, 3X-Large
Artículo MI #06890482
No. Fabricante TY210SWH3X00300
Precio7.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tyvek® TY210S Revestimiento de laboratorio resistente a productos químicos - Uso general, Tyvek®, Cierre frontal a presión, Color: Blanco, 3X-Large
Artículo MI #06890482
No. Fabricante TY210SWH3X00300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    31 pulg.
  • Longitud
    44-1/2 pulg.
  • Peso del material
    1.2 oz/yd2
  • Tamaño
    3X-Large

Detalles

  • Detalles adicionales
    Costura servida
  • Normativas de listado de aprobación
    16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1777, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D774
  • Color
    Blanco
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Cierre a presión frontal
  • Tipo de prenda
    Abrigo de laboratorio
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Material
    Tyvek®
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    Tyvek
  • Tipo de producto
    Abrigos y blusones de laboratorio
  • Resistencia
    Abrasión, aerosoles, partículas secas
  • Cierre de muñeca
    Muñecas abiertas

Descripción general

Descripción del fabricante
TY210SWH3X003000 3X REVESTIMIENTO DE LABORATORIO BLANCO
  • Las Frocks proporcionan un diseño de chaqueta que llega hasta el cuerpo con cierres a presión en la parte delantera para que sea fácil de poner y quitar
  • Ideal para aplicaciones que no requieren la cobertura de cuerpo completo de un mono
  • Cuello de ojal
  • Desechable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"