Motion
CF6WBUUR/SG
Seguidor de levas con corona - Serie C-Lube, 16 de diámetro del rodillo, 11 mm de ancho del rodillo, 6 mm de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #06895133
No. Fabricante CF6WBUUR/SG
Precio125.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - Serie C-Lube, 16 de diámetro del rodillo, 11 mm de ancho del rodillo, 6 mm de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #06895133
No. Fabricante CF6WBUUR/SG
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
Su precio$125.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    16
  • Rodillo Ancho  
    11 mm
  • Poste Diámetro  
    6 mm
  • Longitud de la rosca
    8 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6 x 1
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557006562
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3660 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3650 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    Lubricante C
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557006562

Descripción general

Descripción del fabricante
CF6WBUUR/SG LEVA SEGUIDOR C-LUBE
  • Las arandelas especiales de disco de empuje de resina son superiores en resistencia al desgaste y al calor entre el área de contacto deslizante de los hombros del anillo exterior, la cabeza del espárrago y la placa lateral
  • Reduce la fricción y el desgaste debido a las cargas axiales causadas por la desalineación, etc.
  • Tipo sellado con anillo exterior coronado
  • Estos cojinetes están lubricados con un lubricante de tipo sólido termoestable de nuevo desarrollo que llena el espacio interior del cojinete
  • Lubricante que proporciona mantenimiento a largo plazo y servicio gratuito

También puede gustarle

Los clientes también compraron