Motion
61844-MA-C3

FAG (SCHAEFFLER)
61844-MA-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 220 mm Diámetro interno, 270 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06897716
No. Fabricante 61844-MA-C3
Precio7,341.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
61844-MA-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 220 mm Diámetro interno, 270 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06897716
No. Fabricante 61844-MA-C3
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
Precio7,341.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El 61844-MA-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 220 mm con un diámetro exterior de 270 mm y un ancho de 24 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    61844-MA-C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
61844-MA-C3