Motion
112KSZZ-HYB#1

MRC (SKF)
112KSZZ-HYB#1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 95 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06897748
No. Fabricante 112KSZZ-HYB#1
Precio766.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
112KSZZ-HYB#1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 95 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06897748
No. Fabricante 112KSZZ-HYB#1
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
Precio766.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.92 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    112KSZZ-HYB#1
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 112KSZZ-HYB#1 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 60 mm de diámetro exterior de 95 mm, 18 mm de ancho, diseño recto, doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    112KSZZ-HYB#1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    097741131629

Descripción general

Descripción del fabricante
112KSZZ-HYB#1
  • Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida