Motion
JU047CP0-RBC

RBC BEARINGS INC
JU047CP0-RBC

RBC® Rodamiento de bolas de sección fina - 4.7500 pulg. de diámetro interior, 5.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #06897813
No. Fabricante JU047CP0-RBC
Precio1,987.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
JU047CP0-RBC

RBC® Rodamiento de bolas de sección fina - 4.7500 pulg. de diámetro interior, 5.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #06897813
No. Fabricante JU047CP0-RBC
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
Precio1,987.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.7500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1F
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    JU047CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial sellado (moldeado), tipo C, serie JU - Orificio de 4.75", 5.5" OD, 0.5" de ancho
  • Material del cojinete
    52103 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    JU047CP0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    JU047CP0-RBC El cojinete tiene 4.7500 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, doble sellado, 5.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, construido para condiciones de funcionamiento difíciles.
  • Número de catálogo del fabricante
    JU047CP0-RBC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400024994
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1370 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2460 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • UPC_NO
    637400024994

Descripción general

Descripción del fabricante
JU047CP0

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle