Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.0000 pulg.
- Radio de filete0.025 pulg.
- Ancho del anillo interior0.2500 pulg.
- Exterior Diámetro3.5000 pulg.
- En general Ancho0.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1F
- Peso0.14 lb
Detalles
- Detalles adicionalesJA030CP0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto radial sellado (moldeado), tipo C - Orificio de 3", 3.5" OD, 0.25" de ancho
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónJA030CP0 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaJA030CP0-RBC El rodamiento ofrece 3.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre doble sellado, 3.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, ideal para resistencia a la contaminación.
- Número de catálogo del fabricanteJA030CP0-RBC
- Número de Upc del fabricante637401025402
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.6150 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial650 lbf
- Capacidad de carga estática radial990 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- Tipo de cojineteContacto radial
- UPC_NO637401025402
Descripción general
Descripción del fabricante
JA030CP0 BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación