Motion
SAA10AG0
Rodamiento de bolitas delgado: 1.0000 in de diámetro interno, 1.3750 in de diámetro externo, 0.1875 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #06897990
No. Fabricante SAA10AG0
Precio693.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 1.0000 in de diámetro interno, 1.3750 in de diámetro externo, 0.1875 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #06897990
No. Fabricante SAA10AG0
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
Precio693.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1875 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    COJINETE REALI-SLIM SAA10AG0 SS
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El SAA10AG0 cuenta con un orificio de 1.0000 pulg., diseño abierto recto, 1.3750 pulg. de diámetro exterior y 0.1875 pulg. de ancho para ensamblajes compactos.
  • Número de catálogo del fabricante
    SAA10AG0
  • Número de Upc del fabricante
    662729463711
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    662729463711

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE REALI-SLIM SAA10AG0 SS
  • La línea de productos de cojinetes de sección fina sellados REALI-SLIM® consta de cinco series
  • Están disponibles con sellos integrales, prelubricados con grasa de fábrica y disponibles para una entrega rápida.
  • El material del elemento de sellado estándar es caucho de nitrilo (se pueden utilizar otros materiales) y la configuración es un reborde de contacto ligero en el anillo de rodadura interior para minimizar la fricción y excluir los contaminantes.
  • Estos cojinetes de sección fina varían en diámetros de orificio de 1.000 a 40.000 pulgadas
  • Serie de 0,187 x 0,187 pulgadas a 1.000 x 1.000 pulgadas en sección transversal.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle