Motion
SAA10CL0-RBC

RBC BEARINGS INC
SAA10CL0-RBC

Rodamiento de bolitas delgado RBC®: 1.0000 in de diámetro interno, 1.3800 in de diámetro externo, 0.1875 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #06898442
No. Fabricante SAA10CL0-RBC
Precio625.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
SAA10CL0-RBC

Rodamiento de bolitas delgado RBC®: 1.0000 in de diámetro interno, 1.3800 in de diámetro externo, 0.1875 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #06898442
No. Fabricante SAA10CL0-RBC
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
Precio625.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.015 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.1875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3800 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1F
  • Peso
    0.025 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    SAA10CL0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto radial, tipo C - Orificio de 1", 1.375" OD, 0.1875" de ancho
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    GFR Nylon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SAA10CL0 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    SAA10CL0-RBC Características de rodamiento de 1.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 1.3800 pulg. de diámetro exterior, 0.1875 pulg. de ancho, perfecto para máquinas automatizadas pequeñas.
  • Número de catálogo del fabricante
    SAA10CL0-RBC
  • Número de Upc del fabricante
    637400977771
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    16840 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    290 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 440C
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • UPC_NO
    637400977771

Descripción general

Descripción del fabricante
SAA10CL0 BRG

También puede gustarle