Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.2500 pulg.
- Radio de filete0.025 pulg.
- Ancho del anillo interior0.2500 pulg.
- Exterior Diámetro4.7500 pulg.
- En general Ancho0.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1F
- Peso0.2 lb
Detalles
- Detalles adicionalesJA042CP0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto radial sellado (moldeado), tipo C - Orificio de 4.25", 4.75" OD, 0.25" de ancho
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónJA042CP0 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaJA042CP0-RBC Características de rodamiento de 4.2500 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre doble sellado, 4.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, ideal para sistemas de automatización.
- Número de catálogo del fabricanteJA042CP0-RBC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637401025440
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.4440 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial730 lbf
- Capacidad de carga estática radial1370 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- Tipo de cojineteContacto radial
- UPC_NO637401025440
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver folleto
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver folleto
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver folleto
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver folleto