Motion
SA025CP0-RBC

RBC BEARINGS INC
SA025CP0-RBC

Rodamiento de bolitas delgado RBC®: 2.5000 in de diámetro interno, 3.0000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #06898452
No. Fabricante SA025CP0-RBC
Precio925.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
SA025CP0-RBC

Rodamiento de bolitas delgado RBC®: 2.5000 in de diámetro interno, 3.0000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #06898452
No. Fabricante SA025CP0-RBC
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
Precio925.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1F
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    SA025CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial, tipo C - Orificio de 2.5", 3" OD, 0.25" de ancho
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SA025CP0 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    SA025CP0-RBC El cojinete de bolas de sección fina incluye 2.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 3.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, para sistemas giratorios compactos.
  • Número de catálogo del fabricante
    SA025CP0-RBC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637401026317
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    7270 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    610 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    830 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 440C
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • UPC_NO
    637401026317

Descripción general

Descripción del fabricante
SA025CP0 BRG

También puede gustarle