Motion
SA025XP0-RBC

RBC BEARINGS INC
SA025XP0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 2.5000 in de diámetro interno, 3.0000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto
Artículo MI #06898453
No. Fabricante SA025XP0-RBC
Precio844.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
SA025XP0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 2.5000 in de diámetro interno, 3.0000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto
Artículo MI #06898453
No. Fabricante SA025XP0-RBC
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
Precio844.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Espacio libre
    C0
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/compuesto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SA025XP0 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    SA025XP0-RBC El cojinete de bolas de sección fina incluye 2.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 3.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, adecuado para dispositivos compactos.
  • Número de catálogo del fabricante
    SA025XP0-RBC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637401026324
  • Material
    Acero inoxidable 440C
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    121.1 oC
  • RPM Máx.
    4360 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -53.9 oC
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    583 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    830 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 440C
  • Estilo
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • Tipo
    Rodamiento de bolas de sección fina
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • UPC_NO
    637401026324

Descripción general

Descripción del fabricante
SA025XP0 BRG

También puede gustarle