Motion
SB025AR0-RBC

RBC BEARINGS INC
SB025AR0-RBC

Rodamiento de bolas de sección fina - 2.5000 pulg. de diámetro interior, 3.1300 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, C0
Artículo MI #06898466
No. Fabricante SB025AR0-RBC
Precio1,297.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
SB025AR0-RBC

Rodamiento de bolas de sección fina - 2.5000 pulg. de diámetro interior, 3.1300 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, C0
Artículo MI #06898466
No. Fabricante SB025AR0-RBC
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
Precio1,297.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Espacio libre
    C0
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.032 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.3125 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.3125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    SB025AR0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto angular, tipo A
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SB025AR0 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    SB025AR0-RBC Rodamiento de bolas de sección fina con 2.5000 pulg. de diámetro interior, diseño abierto recto, 3.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.3125 pulg. de ancho utilizado en maquinaria ligera.
  • Número de catálogo del fabricante
    SB025AR0-RBC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637401026454
  • Material
    Acero inoxidable 440C
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    7110 rpm
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3860 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 440C
  • Tipo
    Cojinete de bolas de contacto angular
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de contacto angular
  • UPC_NO
    637401026454

Descripción general

Descripción del fabricante
SB025AR0 BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"