Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.0000 pulg.
- Radio de filete0.032 pulg.
- Ancho del anillo interior0.3125 pulg.
- Exterior Diámetro3.6300 pulg.
- En general Ancho0.3125 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1F
- Peso0.22 lb
Detalles
- Detalles adicionalesSB030CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial, tipo C - Orificio de 3", 3.625" OD, 0.3125" de ancho
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónSB030CP0 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaSB030CP0-RBC El cojinete de bolas de sección fina ofrece 3.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 3.6300 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho, para automatización de alta velocidad.
- Número de catálogo del fabricanteSB030CP0-RBC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637401026492
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.6040 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial920 lbf
- Capacidad de carga estática radial1340 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 440C
- Tipo de cojineteContacto radial
- UPC_NO637401026492
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver folleto
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver folleto
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver folleto
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver folleto