Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.5000 pulg.
- Espacio libreC0
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.032 pulg.
- Ancho del anillo interior0.3125 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.3125 pulg.
- Exterior Diámetro4.1250 pulg.
- En general Ancho0.3125 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.27 lb
Detalles
- Detalles adicionalesSB035AR0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto angular, tipo A
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónSB035AR0 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaSB035AR0-RBC tiene un diámetro interior de 3.5000 pulg., tipo abierto recto, 4.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.3125 pulg. de ancho, ideal para microrrobotas.
- Número de catálogo del fabricanteSB035AR0-RBC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637401026515
- MaterialAcero inoxidable 440C
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.5250 rpm
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorPlano
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial2970 lbf
- Capacidad de carga estática radial5180 lbf
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 440C
- TipoCojinete de bolas de contacto angular
- Tipo de cojineteCojinete de bolas de contacto angular
- UPC_NO637401026515
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver folleto
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver folleto
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver folleto
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver folleto