Motion
WA020XP0
Rodamiento de bolitas delgado: 2.0000 in de diámetro interno, 2.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #06898651
No. Fabricante WA020XP0
Precio888.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 2.0000 in de diámetro interno, 2.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #06898651
No. Fabricante WA020XP0
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
Precio888.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    COJINETE REALI-SLIM WA020XP0 SS
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    WA020XP0 El cojinete de bolas de sección fina tiene un orificio de 2.0000 pulg., cierre recto doble sellado, 2.5000 pulg. de diámetro exterior y 0.2500 pulg. de ancho para una robótica limpia.
  • Número de catálogo del fabricante
    WA020XP0
  • Número de Upc del fabricante
    662729463902
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    662729463902

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE REALI-SLIM WA020XP0 SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle