Motion
WA040XP0
Rodamiento de bolitas delgado: 4.0000 in de diámetro interno, 4.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #06898658
No. Fabricante WA040XP0
Precio1,145.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 4.0000 in de diámetro interno, 4.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #06898658
No. Fabricante WA040XP0

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,145.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    COJINETE REALI-SLIM WA040XP0 SS
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    WA040XP0 con orificio de 4.0000 pulg., tipo recto doble sellado, 4.5000 pulg. de diámetro exterior y 0.2500 pulg. de ancho, ideal para dispositivos de sala limpia.
  • Número de catálogo del fabricante
    WA040XP0
  • Número de Upc del fabricante
    662729463988
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    662729463988

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE REALI-SLIM WA040XP0 SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle