Motion
PHH28ATSR08310

DYNAQUIP CONTROLS INC
PHH28ATSR08310

Válvula esférica de accionamiento neumático 2-Way - Accionamiento neumático - Funcionamiento simple, 2-Way, 600 psi máx., 2 NPT puerto, cuerpo de latón, accionamiento neumático
Artículo MI #06900378
No. Fabricante PHH28ATSR08310
Precio1,353.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DYNAQUIP CONTROLS INC
PHH28ATSR08310

Válvula esférica de accionamiento neumático 2-Way - Accionamiento neumático - Funcionamiento simple, 2-Way, 600 psi máx., 2 NPT puerto, cuerpo de latón, accionamiento neumático
Artículo MI #06900378
No. Fabricante PHH28ATSR08310
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
Precio1,353.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    2 NPT
  • Tamaño de la válvula
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Retorno por resorte - Fallo cerrado
  • Número de pieza del actuador
    HP083SR10
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 176 °F
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE/Viton®
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de control
    Funcionamiento neumático: de acción única
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Funcionamiento neumático
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    370 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Número de puertos
    2
  • Material de la junta tórica
    PTFE/Viton®
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Tipos de productos
    Válvula de bola neumática accionada sin plomo
  • Material del asiento
    RTFE
  • Serie
    PHH
  • Material del vástago
    Latón niquelado
  • Material del sello del vástago
    Viton®
  • Rango de temperatura
    -20 a 370 °F
  • Tipo de rosca
    FNPT
  • Tipo
    Válvula de bola neumática accionada sin plomo
  • UPC_NO
    649848063343
  • Material del cuerpo de la válvula
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE LATÓN NPT DE PHH28ATSR08310 2"