Motion
VG-511H-04-SM20-L10

SYSTEM PLAST
VG-511H-04-SM20-L10

Nivelador articulado de servicio medio: serie VG-511H , carga estática máx. de 2600 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago M20 , diámetro de base de 4.0000 in, dos orificios de tracción estriados, OAL de 9.9500 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06902407
No. Fabricante VG-511H-04-SM20-L10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-511H-04-SM20-L10

Nivelador articulado de servicio medio: serie VG-511H , carga estática máx. de 2600 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago M20 , diámetro de base de 4.0000 in, dos orificios de tracción estriados, OAL de 9.9500 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06902407
No. Fabricante VG-511H-04-SM20-L10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    4.0000 pulg.
  • Carga estática máxima
    2600 lb
  • Longitud total
    9.9500 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria.
  • Material base
    POLIAMIDA
  • Material de fijación
    Acero inoxidable
  • Tipo de nivelador
    Nivelador articulado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Dos orificios de desfase pelados
  • Serie
    VG-511
  • Articulación del vástago
    ±15°
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    M20
  • Almohadilla de vibración
    VG-512

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-511H-04-SM20-L10
  • Base de poliamida reforzada, potencia de acero inoxidable. Nivelador articulado de servicio medio para soporte de transportadores y maquinaria. Cabeza hexagonal en la parte inferior del vástago para facilitar el ajuste y orificios de desfase para el uso opcional de orificios de anclaje.