Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base4.0000 pulg.
- Carga estática máxima2600 lb
- Longitud total9.9500 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria.
- Material basePoliamida reforzada
- Tipo de niveladorServicio medio
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieVG-511H
- Articulación del vástago±15° Vástago articulado
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástagoM24
- Almohadilla de vibraciónVG-512 (se vende por separado)