Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base4.0000 pulg.
- Carga estática máxima2600 lb
- Longitud total10.6900 pulg.
Detalles
- AplicaciónTransportador y soporte de maquinaria donde se requiere resistencia a la extracción del vástago.
- Material basePOLIAMIDA
- Dibujo CAD
- Material de fijaciónAcero inoxidable
- Tipo de niveladorNivelador articulado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de orificio de montajeDos orificios de desfase pelados
- SerieVG-511
- Base estilo enchufeVG-511B-04-S34 (se vende por separado)
- Articulación del vástago±5°
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástago3/4-10
- Almohadilla de vibraciónVG-512
Descripción general
- Base de poliamida reforzada, potencia de acero inoxidable. Nivelador articulado de servicio medio para soporte de transportadores y maquinaria. Fijación fijada al vástago a través de la base utilizada para ayudar a evitar la separación de la base del vástago.