Motion
VG-511-04-P12-L5

SYSTEM PLAST
VG-511-04-P12-L5

Nivelador articulado de servicio medio: serie VG-511, carga estática máx. de 2600 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 1/2-13 , diámetro de base de 4.0000 in, dos orificios de tracción estriados, OAL de 6.2000 in, vástago de zinc, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06902524
No. Fabricante VG-511-04-P12-L5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-511-04-P12-L5

Nivelador articulado de servicio medio: serie VG-511, carga estática máx. de 2600 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 1/2-13 , diámetro de base de 4.0000 in, dos orificios de tracción estriados, OAL de 6.2000 in, vástago de zinc, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06902524
No. Fabricante VG-511-04-P12-L5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    4.0000 pulg.
  • Carga estática máxima
    2600 lb
  • Longitud total
    6.2000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria.
  • Material base
    Poliamida reforzada
  • Tipo de nivelador
    Servicio medio
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Dos orificios de desfase pelados
  • Serie
    VG-511
  • Base estilo enchufe
    VG-511B-04-S12 (se vende por separado)
  • Articulación del vástago
    ±15° Vástago articulado
  • Material del vástago
    Zinc
  • Rosca del vástago
    1/2-13
  • Almohadilla de vibración
    VG-512 (se vende por separado)

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-511-04-P12-L5
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good