Motion
VG-505D-02-S58-L3

SYSTEM PLAST
VG-505D-02-S58-L3

Nivelador de soporte articulado de base sólida - Serie VG-505D , carga estática máx. de 3000 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 5/8-11 , diámetro de base de 3.1500 in, dos orificios de tracción, OAL de 3.7400 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06902532
No. Fabricante VG-505D-02-S58-L3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-505D-02-S58-L3

Nivelador de soporte articulado de base sólida - Serie VG-505D , carga estática máx. de 3000 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 5/8-11 , diámetro de base de 3.1500 in, dos orificios de tracción, OAL de 3.7400 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06902532
No. Fabricante VG-505D-02-S58-L3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    3.1500 pulg.
  • Carga estática máxima
    3000 lb
  • Longitud total
    3.7400 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria.
  • Material base
    Poliamida reforzada
  • Tipo de nivelador
    Base sólida - Poliamida reforzada
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Dos orificios de retraso
  • Serie
    VG-505D
  • Articulación del vástago
    ±15° Vástago articulado
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    5/8-11

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-505D-02-S58-L3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron