Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base3.1500 pulg.
- Carga estática máxima2000 lb
- Longitud total3.7400 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria.
- Material basePoliamida reforzada
- Tipo de niveladorServicio medio
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieVG-505
- Articulación del vástago±15° Vástago articulado
- Material del vástagoZinc
- Rosca del vástago5/8-11
- Almohadilla de vibraciónVG-506 (se vende por separado)