Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base2.3800 pulg.
- Carga estática máxima2000 lb
- Longitud total6.2200 pulg.
Detalles
- AplicaciónTransportador y soporte de maquinaria donde se requiere resistencia a la extracción del vástago.
- Material basePoliamida reforzada
- Tipo de niveladorServicio ligero - Loc-A-Lign
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieVG-501-T
- Base estilo enchufeVG-501B-01-S12 (se vende por separado)
- Articulación del vástago±5° Vástago articulado
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástago1/2-13
- Almohadilla de vibraciónVG-504 (se vende por separado)