Especificaciones
Dimensiones
- Altura9.45 pulg.
Detalles
- Dibujo CAD
- DescripciónSoporte de acero inoxidable de alta resistencia con ranura plana
- Número de catálogo del fabricanteVG-223F-01
- Número de Upc del fabricante787405487505
- MaterialAcero inoxidable
- Sistema de mediciónUniversal
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosSoportes (acero inoxidable)
- SerieVG-223
Descripción general
Descripción del fabricante
VG-223F-01
- Soporte de acero inoxidable de alta resistencia con ranura plana. Construcción sanitaria de acero inoxidable. Ideal para ambientes corrosivos o de alta temperatura. Se puede utilizar con varios cabezales de soporte o dispositivos de posicionamiento (no incluidos). Acero inoxidable, calibre 11 .