Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.5000 pulg.
- Longitud5.1, 2.5000 pulg.
- Ancho máximo de la vaina1.6200 pulg.
- Altura total7.5500 pulg.
- Ancho general1.6200 pulg.
- Diámetro de la varilla0.5000 pulg.
- Peso0.585, 0.48 libras
- Ancho7.65, 1.6200 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (poliamida)
- Detalles adicionalesSoporte de raíl guía de servicio estándar,~poliamida, varilla de 1/2", sin reborde de posicionamiento
- Dibujo CAD
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-210F-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405484962
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Soporte de riel guía para soporte donde se necesita un ajuste lateral. Cuerpo y pomo del soporte de poliamida. Casquillo de mando de inserción de latón niquelado. Herrajes de acero inoxidable. Sin labio de posicionamiento.