Motion
VF-CR-3834-50

SYSTEM PLAST
VF-CR-3834-50

PRFL,CHN,RTRN,3/8X3/4,50
Artículo MI #06902721
No. Fabricante VF-CR-3834-50
Precio5.58 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VF-CR-3834-50

PRFL,CHN,RTRN,3/8X3/4,50
Artículo MI #06902721
No. Fabricante VF-CR-3834-50
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
Precio5.58 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    0.4, 50 pies
  • Altura total
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.07 libras, 0.078
  • Ancho
    0.4

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Devolución (serpentina)
  • Detalles adicionales
    Perfil de retorno de cadena, 3/8"x3/4", 50 pies Bobina
  • Insertar material
    UHMWPE
  • Número de catálogo del fabricante
    VF-CR-3834-50
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405481824
  • Material
    UHMW-PE

Descripción general

Descripción del fabricante
VF-CR-3834-50
  • Perfil de retorno en serpentina de servicio estándar ValuFlex. UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good