Motion
VG-SSTS-1.25-10

SYSTEM PLAST
VG-SSTS-1.25-10

Riel guía en T - Riel sólido, Blanco natural, Inserción UHMW, Canal de acero inoxidable, 1.25 pulg. Ancho de superficie de desgaste, 10.00 pies Longitud total
Artículo MI #06902757
No. Fabricante VG-SSTS-1.25-10
Precio17.52 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-SSTS-1.25-10

Riel guía en T - Riel sólido, Blanco natural, Inserción UHMW, Canal de acero inoxidable, 1.25 pulg. Ancho de superficie de desgaste, 10.00 pies Longitud total
Artículo MI #06902757
No. Fabricante VG-SSTS-1.25-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.52 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.79 pulg.
  • Longitud
    10.00 pies
  • Ancho de la superficie de desgaste
    1.25 pulg.

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Acero inoxidable de densidad
    0.283 lb/pulg3
  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.09
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    180 °F
  • Color del raíl
    Blanco natural
  • Material del raíl
    UHMW
  • Tipo de raíl
    Sólido
  • Material del canal de la vaina
    Acero inoxidable
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Resistencia a la tracción del acero
    70000 psi
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    4,000 - 5,500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-SSTS-1.25-10