Motion
RH-30-BK-MS1213-60

SYSTEM PLAST
RH-30-BK-MS1213-60

EMPUÑADURA DE TRINQUETE, SS, HOMBRE, BK
Artículo MI #06903041
No. Fabricante RH-30-BK-MS1213-60
Precio76.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
RH-30-BK-MS1213-60

EMPUÑADURA DE TRINQUETE, SS, HOMBRE, BK
Artículo MI #06903041
No. Fabricante RH-30-BK-MS1213-60
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
Precio76.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    3.1300 pulg.
  • Tamaño del mango
    Grande
  • Altura total
    2.5800 pulg.
  • Longitud del poste
    2.3600 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Detalles adicionales
    Para su uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas.
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Poliamida reforzada
  • Tipo de mango
    Hombre
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405456334
  • Par máximo
    250 pulg.
  • Serie
    RH-30
  • Material del poste
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
RH-30-BK-MS1213-60
  • Asas de trinquete macho. Para uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas. Los mangos de poliamida reforzada son fuertes, sanitarios y resistentes a la corrosión. Roscas de acero inoxidable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo