Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango3.1300 pulg.
- Tamaño del mangoGrande
- Altura total2.5800 pulg.
- Longitud del poste1.5700 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- Detalles adicionalesPara su uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas.
- Color del mangoNegro
- Material del mangoPoliamida reforzada
- Tipo de mangoHombre
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405456310
- Par máximo250 pulg.
- SerieRH-30
- Material del posteAcero inoxidable
Descripción general
- Asas de trinquete macho. Para uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas. Los mangos de poliamida reforzada son fuertes, sanitarios y resistentes a la corrosión. Roscas de acero inoxidable.