Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango3.1300 pulg.
- Tamaño del mangoGrande
- Altura total2.5800 pulg.
- Longitud del poste2.3600 pulg.
- Tamaño de la roscaM12 x 1.75
Detalles
- Detalles adicionalesPara su uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas.
- Color del mangoNegro
- Material del mangoPoliamida reforzada
- Tipo de mangoMango de rosca macho
- Catálogo del fabricante
- Par máximo250 pulg.
- SerieRH-30
- Material del posteAcero recubierto de óxido negro