Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango2.1600 pulg.
- Tamaño del mangoMedio
- Altura total1.9400 pulg.
- Longitud del poste1.9685 pulg.
- Tamaño de la roscaM8 x 1.25
Detalles
- Detalles adicionalesPara su uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas.
- Color del mangoNegro
- Material del mangoPoliamida reforzada
- Tipo de mangoHombre
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405455535
- Par máximo100 pulg.
- SerieRH-20
- Material del posteACERO CON REVESTIMIENTO DE ÓXIDO NEGRO
Descripción general
- Asas de trinquete macho. Para uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas. Los mangos de poliamida reforzada son fuertes, sanitarios y resistentes a la corrosión. Roscas recubiertas de óxido negro.