Motion
RH-10-BK-MS1420-30

SYSTEM PLAST
RH-10-BK-MS1420-30

EMPUÑADURA DE TRINQUETE, SS, HOMBRE, BK
Artículo MI #06903152
No. Fabricante RH-10-BK-MS1420-30
Precio54.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
RH-10-BK-MS1420-30

EMPUÑADURA DE TRINQUETE, SS, HOMBRE, BK
Artículo MI #06903152
No. Fabricante RH-10-BK-MS1420-30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio54.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    1.6300 pulg.
  • Tamaño del mango
    Pequeño
  • Altura total
    1.5100 pulg.
  • Longitud del poste
    1.1800 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Detalles adicionales
    Para su uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas.
  • Dibujo CAD
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Poliamida reforzada
  • Tipo de mango
    Hombre
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405454859
  • Par máximo
    45 pulg.
  • Serie
    RH-10
  • Material del poste
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
RH-10-BK-MS1420-30
  • Asas de trinquete macho. Para uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas. Los mangos de poliamida reforzada son fuertes, sanitarios y resistentes a la corrosión. Roscas de acero inoxidable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron