Motion
VG-QSB-18

SYSTEM PLAST
VG-QSB-18

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Espaciado entre bloques, 18 in de longitud total, Material PVC gris
Artículo MI #06903176
No. Fabricante VG-QSB-18
Precio61.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-QSB-18

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Espaciado entre bloques, 18 in de longitud total, Material PVC gris
Artículo MI #06903176
No. Fabricante VG-QSB-18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$61.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18.0000 pulg.
  • Ancho máximo de la vaina
    1.8100 pulg.
  • Ancho general
    1.8100 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.38 lb
  • Ancho
    1.8100 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    SpeedSet (separador)
  • Detalles adicionales
    Bloque de separación, 18"
  • Dibujo CAD
  • Color
    Gris
  • Insertar material
    PVC
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-QSB-18
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405452992
  • Material
    PVC

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-QSB-18
  • Espaciador de posicionamiento SpeedSet. Puede alojar dos longitudes de posicionamiento además de la "posición inicial". PVC gris

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good