Motion
NT4.5-R270

SYSTEM PLAST
NT4.5-R270

Rodamiento de extremo de rodillo moldeado - 0.5625 pulg. de diámetro, Tipo de rodamiento de orificio pasante, 2.3750 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 2.0700 pulg. de diámetro interior del rodillo, Para tubo 2" sch 80
Artículo MI #06903308
No. Fabricante NT4.5-R270
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
NT4.5-R270

Rodamiento de extremo de rodillo moldeado - 0.5625 pulg. de diámetro, Tipo de rodamiento de orificio pasante, 2.3750 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 2.0700 pulg. de diámetro interior del rodillo, Para tubo 2" sch 80
Artículo MI #06903308
No. Fabricante NT4.5-R270
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.1900 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6300 pulg.
  • Diámetro interior del rodillo
    2.0700 pulg.
  • Diámetro exterior del rodillo
    2.3750 pulg.

Detalles

  • Configuración
    Cojinete de 2 piezas
  • Material de la tapa del extremo
    Plástico ABS
  • Tubo/tubo del manómetro
    2" sch 80 tubo
  • Insertar material
    Nailon lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de cojinete
    A través del orificio

Descripción general

Descripción del fabricante
NT4.5-R270

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"