Motion
NRB-220/8B

SYSTEM PLAST
NRB-220/8B

Rodamiento de extremo de rodillo moldeado - 0.5000 pulg. de diámetro, Tipo de rodamiento de orificio ciego, 1.9000 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 1.6100 pulg. de diámetro interior del rodillo, Para tubo 1-1/2" sch 40
Artículo MI #06903314
No. Fabricante NRB-220/8B
Precio5.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
NRB-220/8B

Rodamiento de extremo de rodillo moldeado - 0.5000 pulg. de diámetro, Tipo de rodamiento de orificio ciego, 1.9000 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 1.6100 pulg. de diámetro interior del rodillo, Para tubo 1-1/2" sch 40
Artículo MI #06903314
No. Fabricante NRB-220/8B
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
Su precio$5.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.1900 pulg.
  • Diámetro interior del rodillo
    1.6100 pulg.
  • Diámetro exterior del rodillo
    1.9000 pulg.

Detalles

  • Profundidad del orificio ciego
    0.8800 pulg.
  • Configuración
    Cojinete de 2 piezas
  • Material de la tapa del extremo
    Plástico ABS
  • Tubo/tubo del manómetro
    1-1/2" sch 40 tubo
  • Insertar material
    Nailon lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de cojinete
    Orificio ciego

Descripción general

Descripción del fabricante
NRB-220/8B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"