Motion
VG-J150-125-20

SYSTEM PLAST
VG-J150-125-20

Tiras antidesgaste - Polietileno
Artículo MI #06903387
No. Fabricante VG-J150-125-20
Precio4.80 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-J150-125-20

Tiras antidesgaste - Polietileno
Artículo MI #06903387
No. Fabricante VG-J150-125-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.80 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.4000 pulg.
  • Longitud total
    20 pies
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Color
    Blanco
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-J150-125-20
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405420403
  • Material
    UHMW-PE
  • Tipo de producto
    Tiras antidesgaste y placas antidesgaste
  • Tipo de raíl
    Perno en J
  • Manómetro de acero
    11ga/12 calibre
  • UPC_NO
    787405420403
  • Tipo de producto de desgaste
    Patas en J

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-J150-125-20
  • UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good