Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.4000 pulg.
- Longitud total10 pies
- Ancho general1.5000 pulg.
Detalles
- Dibujo CAD
- ColorBlanco
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-J150-125-10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405420397
- MaterialUHMW-PE
- Tipo de productoTiras antidesgaste y placas antidesgaste
- Tipo de raílPerno en J
- Manómetro de acero11ga/12 calibre
- UPC_NO787405420397
- Tipo de producto de desgastePatas en J
Descripción general
- UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.