Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida0.7500 pulg.
- Grosor de la brida0.0800 pulg.
- Diámetro exterior0.5650 pulg.
- Longitud total1.3750 pulg.
- Diámetro del eje0.3125 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para deslizarse sobre eje hexagonal, de modo que el diámetro exterior del adaptador se convierte en una superficie de muñón sobre la que el cojinete del rodillo puede girar. Disponible en carbono y acero inoxidable 316 .
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero inoxidable