Motion
VG-GSLT-1.0X.38-20

SYSTEM PLAST
VG-GSLT-1.0X.38-20

Riel guía en T Ell - Riel estándar, Blanco natural, Inserción UHMW, Canal galvanizado, 1.00 in de ancho de superficie de desgaste, 20.00 ft de longitud total
Artículo MI #06903621
No. Fabricante VG-GSLT-1.0X.38-20
Precio17.41 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-GSLT-1.0X.38-20

Riel guía en T Ell - Riel estándar, Blanco natural, Inserción UHMW, Canal galvanizado, 1.00 in de ancho de superficie de desgaste, 20.00 ft de longitud total
Artículo MI #06903621
No. Fabricante VG-GSLT-1.0X.38-20
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
Su precio$17.41/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.21 pulg.
  • Longitud
    240 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    6
  • Grosor de la vaina (pulgadas)
    0.078 pulg.
  • Ancho de la superficie de desgaste
    1.00 pulg.
  • Ancho
    1.25 pulg.

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.09
  • Aceptado por la FDA
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-GSLT-1.0X.38-20
  • Número de Upc del fabricante
    787405398610
  • Material
    UHMW-PE
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    180 °F
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Línea de productos
    Productos de guía
  • Tipos de productos
    RAILES de guía
  • Color del raíl
    Blanco natural
  • Material del raíl
    UHMW
  • Tipo de raíl
    Estándar
  • Material del canal de la vaina
    Galvanizado
  • Material de la vaina
    Galvanizado
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Estilo
    Riel guía en T modificado
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    4,000 - 5,500 psi
  • UPC_NO
    787405398610

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-GSLT-1.0X.38-20' CARRIL DE TÉ ELL
  • UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA. Vaina galvenizada.