Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.45 pulg.
- Longitud12.00 pies
- Ancho de la superficie de desgaste0.47 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesBanda de desgaste y guía para cadenas de rodillo simple ANSI #60 .
- Densidad UHMW0.034 lb/pulg3
- Coeficiente dinámico de fricción0.09
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de servicio continuo180 °F
- Color del raílBlanco natural
- Material del raílUHMW
- Tipo de raíl#60 Guía de la cadena
- Material del canal de la vainaGalvanizado
- Manómetro de acero14 ga
- Resistencia a la tracción Uhmw4,000 - 5,500 psi