Motion
VF-CRSR-34-0325

SYSTEM PLAST
VF-CRSR-34-0325

ZAPATA DE RETORNO DE CADENA PARA PERFIL 3/4IN
Artículo MI #06903716
No. Fabricante VF-CRSR-34-0325
Precio159.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VF-CRSR-34-0325

ZAPATA DE RETORNO DE CADENA PARA PERFIL 3/4IN
Artículo MI #06903716
No. Fabricante VF-CRSR-34-0325
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
Su precio$159.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho máximo de la vaina
    3.0000 pulg.
  • Altura total
    1.9400 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Radio
    6.5000 pulg.
  • Peso
    0.75 lb
  • Ancho
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Devolución (serpentina)
  • Detalles adicionales
    Zapata de retorno de cadena para perfil de 3/4", reversible,~3-1/4"
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    UHMWPE
  • Número de catálogo del fabricante
    VF-CRSR-34-0325
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405381476
  • Material
    UHMW-PE

Descripción general

Descripción del fabricante
VF-CRSR-34-0325
  • Zapato de retorno de cadena reversible para uso con perfil serpentino VF-CR-3834 . Diseñado principalmente para cadenas con bisagras con la parte superior ranurada. El zapato se puede utilizar individualmente con la cadena adecuada o apilado uno junto a otro para correas más anchas. Material UHMW.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"