Motion
VF-CRP5-8FT

SYSTEM PLAST
VF-CRP5-8FT

5/8IN ESPACIADOR REDONDO COMPLETO, UHMW-PE,8FT
Artículo MI #06903739
No. Fabricante VF-CRP5-8FT
Precio29.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VF-CRP5-8FT

5/8IN ESPACIADOR REDONDO COMPLETO, UHMW-PE,8FT
Artículo MI #06903739
No. Fabricante VF-CRP5-8FT
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
Su precio$29.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8 pies
  • Ancho máximo de la vaina
    0.8400 pulg.
  • Ancho general
    0.8400 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Ancho
    0.8400 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    CUBIERTA de barra redonda y media redonda
  • Detalles adicionales
    Cubierta de barra redonda: 0.84" An. x 0.84" Al. x 96" L Blanco UHMW-PE
  • Color
    Blanco
  • Insertar material
    UHMWPE
  • Número de catálogo del fabricante
    VF-CRP5-8FT
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405381124
  • Material
    UHMW-PE

Descripción general

Descripción del fabricante
VF-CRP5-8FT
  • UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron