Motion
VF-CRC-T

SYSTEM PLAST
VF-CRC-T

CLIP, CIERRE CON ALMOHADILLA, ACTUAR
Artículo MI #06903748
No. Fabricante VF-CRC-T
Precio5.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VF-CRC-T

CLIP, CIERRE CON ALMOHADILLA, ACTUAR
Artículo MI #06903748
No. Fabricante VF-CRC-T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.1900 pulg.
  • Ancho máximo de la vaina
    0.3700 pulg.
  • Altura total
    0.8800 pulg.
  • Ancho general
    0.3700 pulg.
  • Peso
    0.01 lb
  • Ancho
    0.3700 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Devolución (serpentina)
  • Detalles adicionales
    Clip PinchLock intermedio - Acetal
  • Dibujo CAD
  • Color
    Negro
  • Insertar material
    ACETAL
  • Número de catálogo del fabricante
    VF-CRC-T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405380981
  • Material
    ACETAL

Descripción general

Descripción del fabricante
CLIP VF-CRC-T,BLOQUEO DE PINZA,ACTL
  • Pinza PinchLock instalada en el punto medio del tramo serpentino ValuFlex, pellizcando y bloqueando las dos tiras de perfiles ValuFlex juntas. Recomendado para usar con todos los anchos de cadena cuando los centros de la barra transversal son de 14 pulgadas o más. Acetal negro.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"