Especificaciones
Dimensiones
- Longitud108 mm/4.25 pulg.
- Diámetro del eje0.625 pulg.
- Longitud del eje4.2500 pulg.
- Profundidad de la rosca0,7500 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
- Peso0.74 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl eje está roscado en cada extremo.
- Tipo de componenteVF-CR5
- Grupo y claseSistemas de devolución
- Hardware3/8-16 x 3/4
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405380783
- MaterialAcero inoxidable
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosRodillos de retorno y accesorios
- Serie/sistemaEjes de rodillo redondos
- UPC_NO787405380783
Descripción general
- Varilla transversal redonda comúnmente utilizada como espaciadores de bastidor lateral y para soportar todo el sistema de retorno ValuFlex. Material de acero inoxidable 303 .