Motion
VF-CR4-SS-0600-516

SYSTEM PLAST
VF-CR4-SS-0600-516

Eje de rodillo redondo - 0.5000 pulg. de diámetro, 6.2500 pulg. OAL, 5/16-18 Rosca, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #06903763
No. Fabricante VF-CR4-SS-0600-516
Precio44.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VF-CR4-SS-0600-516

Eje de rodillo redondo - 0.5000 pulg. de diámetro, 6.2500 pulg. OAL, 5/16-18 Rosca, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #06903763
No. Fabricante VF-CR4-SS-0600-516
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
Precio44.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    159 mm/6.25 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.5 pulg.
  • Longitud del eje
    6.2500 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    0,7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18
  • Peso
    0.74 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El eje está roscado en cada extremo.
  • Tipo de componente
    VF-CR4
  • Grupo y clase
    Sistemas de devolución
  • Hardware
    5/16-18 x 3/4
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405380745
  • Material
    Acero inoxidable
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Rodillos de retorno y accesorios
  • Serie/sistema
    Ejes de rodillo redondos
  • UPC_NO
    787405380745

Descripción general

Descripción del fabricante
VF-CR4-SS-0600-516
  • Varilla transversal redonda comúnmente utilizada como espaciadores de bastidor lateral y para soportar todo el sistema de retorno ValuFlex. Material de acero inoxidable 303 .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle